Γαλλικό κλειδί ροπής PROTO J6133F 600 Feet-lb. 3/4 ίντσες Dr | AA8YDZ 1ARR5

PROTO J6133F Ροπόκλειδο καντράν 600 πόδια-λίβρες. 3/4 ίντσας Dr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YDZ Μοντέλο: J6133FCross Ref: 1ARR5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,031.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια+/- 3% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ηλεκτρικό φως / τόνοςΗλεκτρικό φως και βομβητής
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Τύπος λαβήςΣκέτη
επικεφαλής ΤύποςΣταθερό
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος46.5 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας10.0 πόδια.-lb.
Κύρια κλίμακα κλίμακας0 έως 600 ft.-lb.
Επαναφορά τύπουΒελόνα μνήμης
ΠεριστροφήCW / CCW
Αύξηση δευτερεύουσας κλίμακας2.0 m kg
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας0 έως 80 m kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.625
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λαβές επέκτασης (Ναι)
    • Βελόνα μνήμης (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΤιμή
Κλειδί ροπής PROTO J6134F 350 ποδιών-λίβρες. Drive 3/4 ίντσας | AE2JFL 4XRJ2 J6134F+/- 4% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακαςΑτσάλιΜαξιλαροθήκη27.875 "0 έως 350 Ft.Lbs.€888.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6133F Ροπόκλειδο καντράν 600 πόδια-λίβρες. 3/4 ίντσας Dr
€1,031.86 /μονάδα