Κλειδί ροπής PROTO J6134F 350 ποδιών-λίβρες. Drive 3/4 ίντσας | AE2JFL 4XRJ2

PROTO J6134F Ροπόκλειδο καντράν 350 πόδια-λίβρες. Μονάδα δίσκου 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JFL Μοντέλο: J6134FCross Ref: 4XRJ2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€888.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια+/- 4% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ηλεκτρικό φως / τόνοςΗλεκτρικό φως και βομβητής
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜαξιλαροθήκη
επικεφαλής ΤύποςΣταθερό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος27.875 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας10.0 πόδια.-lb.
Κύρια κλίμακα κλίμακας0 έως 350 Ft.Lbs.
Επαναφορά τύπουΒελόνα μνήμης
ΠεριστροφήCW / CCW
Αύξηση δευτερεύουσας κλίμακας25.0 Nm
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας0 σε 475 Nm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λαβές επέκτασης (Όχι)
    • Βελόνα μνήμης (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΤιμή
Γαλλικό κλειδί ροπής PROTO J6133F 600 Feet-lb. 3/4 ίντσες Dr | AA8YDZ 1ARR5 J6133F+/- 3% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακαςΚαουτσούκΣκέτη46.5 "0 έως 600 ft.-lb.€1,031.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6134F Ροπόκλειδο καντράν 350 πόδια-λίβρες. Μονάδα δίσκου 3/4 ιντσών
€888.88 /μονάδα