Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J6113F Ροπόκλειδο καντράν, με δυνατότητα πρόσδεσης, Μέγεθος κίνησης 3/8 ιντσών | AA8YDV 1ARR0

PROTO J6113F Ροπόκλειδο καντράν, με δυνατότητα πρόσδεσης, Μέγεθος μονάδας δίσκου 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YDV Μοντέλο: J6113FCross Ref: 1ARR0

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€358.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια+/- 3% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ηλεκτρικό φως / τόνοςΗλεκτρικό φως και βομβητής
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Τύπος λαβήςΣκέτη
επικεφαλής ΤύποςΣταθερό
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος14.875 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας1.0 πόδια.-lb.
Κύρια κλίμακα κλίμακας0 έως 50 ft.-lb.
Επαναφορά τύπουΒελόνα μνήμης
ΠεριστροφήCW / CCW
Αύξηση δευτερεύουσας κλίμακας0.2 m kg
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας0 έως 7 m kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Proto J6113F ροπή κλειδί ροπής κατάλληλο για ένδειξη της ροπής που εφαρμόζεται σε συνδετήρες για εφαρμογές κατασκευής αυτοκινήτων και γραμμών παραγωγής
    • Υψηλή αντίθεση, ευανάγνωστη κλίμακα για ελαχιστοποίηση του σφάλματος χρήστη κατά τη μέτρηση
    • Διπλή κλίμακα για μετρήσεις δεξιόστροφα και αριστερόστροφα
    • Υψηλή σχεδίαση κίνησης στρέψης για την αποτροπή σφαλμάτων στη θέση του χεριού
    • Ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ροπής για προσαρμογή στην απαίτηση εφαρμογής επί τόπου
    • Επιχρωμιωμένη, κεφαλή από χάλυβα από κράμα για προστασία από λειαντικά υγρά και σκληρές βιομηχανικές συνθήκες
    • Λαστιχένια λαβή για πρόληψη ολίσθησης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΣυνολικό μήκοςΒασικές αυξήσεις κλίμακαςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΤιμή
PROTO J6177F Ροπόκλειδο καντράν, Μέγεθος κίνησης 3/8 ιντσών, μήκος 10 ιντσών | AA8YDT 1ARP8 J6177FΟχι10 "5.0 ίντσες-lb.50-250 ίν.-lb.€362.66
Γαλλικό κλειδί ροπής PROTO J6181F 600 In.-lb. 3/8 ίντσες Dr | AA8YDU 1ARP9 J6181FΟχι10 "10.0 ίντσες-lb.120 έως 600 ίντσες.-lb.€366.56
PROTO J6113NMF Κλειδί ροπής κλήσης 50 πόδια-lb. 3/8 ίντσες Dr | AA8YEE 1ART0 J6113NMFΔιαθέσιμο κατόπιν αιτήματος από τον κατασκευαστή14.875 "1.0 πόδια.-lb.0 έως 50 ft.-lb.€368.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6113F Ροπόκλειδο καντράν, με δυνατότητα πρόσδεσης, Μέγεθος μονάδας δίσκου 3/8 ιντσών
€358.35 /μονάδα