Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J5336M Υποδοχή 1/2 ίντσα Drive 36mm 12 Point Deep | AF2CJK 6RCT2

PROTO J5336M Socket 1/2 Inch Drive 36mm 12 Point Deep

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2CJK Μοντέλο: J5336MCross Ref: 6RCT2
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
€48.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος36mm
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η υποδοχή Proto J5336M έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί συνδετήρες υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά και στρατιωτικά αεροσκάφη.

Χαρακτηριστικά:

  • Οι υποδοχές Proto 12 σημείων χρησιμοποιούνται σε επίμονους / κατεστραμμένους συνδετήρες και σε συνδετήρες κατασκευασμένους από μαλακά υλικά.
  • Το Proto J5336M διαθέτει κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμό TorquePlus και παρέχει διαμόρφωση μετάδοσης κίνησης υψηλής απόδοσης που επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη σύνδεση της υποδοχής στα επίπεδα στερέωσης.
  • Η διαμόρφωση TorquePlus προσφέρει σχεδίαση ακτίνας γωνίας, εκτρέποντας την περιοχή επαφής και την πίεση μακριά από τις γωνίες του συνδετήρα.
  • Ο εσωτερικός σχεδιασμός αυτής της πρίζας μειώνει επίσης τη στρογγυλοποίηση του συνδετήρα, βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του συνδετήρα και επιτρέπει στον χειριστή να περιστρέφει άνετα τα φθαρμένα ή σκουριασμένα συνδετικά στοιχεία.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME B107.110-2012

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρίζες 12 σημείων σε στενούς χώρους;

Α. Οι υποδοχές 12 σημείων είναι κατάλληλες για στενούς χώρους, καθώς επιτρέπουν τη σύνδεση σε συνδετήρα σε περισσότερες γωνίες.

Ε. Ποιο είναι καλύτερο - πρίζες 6 σημείων ή 12 σημείων;

Α. Οι υποδοχές 12 σημείων είναι ιδανικές για τις περισσότερες ελαφριές επισκευές, αλλά το βαρύ κλειδί απαιτεί πρίζες 6 σημείων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
PROTO J5434M Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 34mm 12 Point Standard | AA8LTL 19C426 J5434ΜChrome121 27 / 32 "34mmΑρχικό€32.56
PROTO J5409M Socket 1/2 ίντσας Drive 9mm 12 Point Standard | AC2HLV 2KGN6 J5409ΜΠλήρες γυαλισμένο121.5 "9Αρχικό€12.63
PROTO J5409MH Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 9mm 6 σημείων Standard | AC2HLW 2KGN7 J5409ΜΗΠλήρες γυαλισμένο61.5 "9Αρχικό€13.34
PROTO J5329M Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 29mm 12 Point Deep | AE3REV 5F451 J5329ΜΠλήρες γυαλισμένο123.25 "29mmΒαθύς€30.65
PROTO J5411MH Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 11mm 6 Point Standard | AE3RFA 5F456 J5411ΜΗΠλήρες γυαλισμένο61.437 "11Αρχικό€11.29
PROTO J5408MH Υποδοχή 1/2 ίντσας 8mm 6 Point Standard | AF2CJC 6RCR4 J5408ΜΗChrome61 31 / 64 "8Αρχικό€12.35
PROTO J5438M Socket 1/2 ίντσας Drive 38mm 12 Point Standard | AF2CJE 6RCR6 J5438ΜChrome122.25 "38mmΑρχικό€41.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J5336M Socket 1/2 Inch Drive 36mm 12 Point Deep
€48.37 /μονάδα