Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J5324-TT Sether Ready Socket 1/2 Inch Drive 3/4 Inch 12 Point | AF8AFR 24AJ28

PROTO J5324-TT Tether Ready Socket 1/2 Inch Drive 3/4 Inch 12 Point

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8AFR Μοντέλο: J5324-TTCross Ref: 24AJ28
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
€49.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή Ready Tether
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3 / 4 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherTether έτοιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΑριθμός πόντωνΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
PROTO J5412-TT Sether Ready Socket 1/2 Inch Drive 3/8 Inch 12 Point | AF8AEP 24AJ02 J5412-ΤΤΠλήρης πολωνικήΥποδοχή Ready Tether12Hex1 31 / 64 "3 / 8 "Αρχικό€37.38
PROTO J5414-TT Tether Ready Socket 1/2 ίντσα Drive 7/16 ίντσα | AF8AEQ 24AJ03 J5414-ΤΤΠλήρης πολωνικήΥποδοχή Ready Tether12Hex1 31 / 64 "7 / 16 "Αρχικό€37.77
PROTO J5416-TT Sether Ready Socket 1/2 Inch Drive 1/2 Inch 12 Point | AF8AER 24AJ04 J5416-ΤΤΠλήρης πολωνικήΥποδοχή Ready Tether12Hex1 31 / 64 "1 / 2 "Αρχικό€37.63
PROTO J5418-TT Sether Ready Socket 1/2 Inch Drive 9/16 Inch | AF8AET 24AJ05 J5418-ΤΤΠλήρης πολωνικήΥποδοχή Ready Tether12Hex1.5 "9 / 16 "Αρχικό€37.77
PROTO J5420-TT Sether Ready Socket 1/2 Inch Drive 5/8 Inch Standard | AF8AEU 24AJ06 J5420-ΤΤΠλήρης πολωνικήΥποδοχή Ready Tether12Hex1.5 "5 / 8 "Αρχικό€38.88
PROTO J5422-TT Sether Ready Socket 1/2 Inch Drive 11/16 Inch | AF8AEV 24AJ07 J5422-ΤΤΠλήρης πολωνικήΥποδοχή Ready Tether12Hex1.5 "11 / 16 "Αρχικό€39.43
PROTO J5424-TT Tether Ready Socket 1/2 Inch Drive 3/4 Inch 12 Point | AF8AEW 24AJ08 J5424-ΤΤΠλήρης πολωνικήΥποδοχή Ready Tether12Hex1.5 "3 / 4 "Αρχικό€40.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J5324-TT Tether Ready Socket 1/2 Inch Drive 3/4 Inch 12 Point
€49.44 /μονάδα