Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J5006M Socket 3/8 Inch Drive 6mm 12 Point Deep | AF2CGU 6RCL3

PROTO J5006M Socket 3/8 Inch Drive 6mm 12 Point Deep

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2CGU Μοντέλο: J5006MCross Ref: 6RCL3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2.125 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος6
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
PROTO J52055MH Socket 3/8 Inch Drive 5.5mm 6 Point Standard | AF2CFC 6RCG4 J52055ΜΗ61 3 / 32 "5.5mmΑρχικό€10.09
PROTO J5206M Υποδοχή 3/8 ίντσας Μονάδα δίσκου 6mm 12 Point Standard | AF2CGG 6RCK2 J5206Μ121 3 / 32 "6Αρχικό€10.50
PROTO J5207M Υποδοχή 3/8 ίντσας Μονάδα δίσκου 7mm 12 Point Standard | AF2CGH 6RCK3 J5207Μ121 3 / 32 "7mmΑρχικό€10.41
PROTO J5225M Socket 3/8 Inch Drive 25mm 12 Point Standard | AF2CGR 6RCL1 J5225Μ121 7 / 32 "25mmΑρχικό€13.76
PROTO J5226M Υποδοχή 3/8 ίντσας Drive 26mm 12 Point Standard | AF2CGT 6RCL2 J5226Μ121 7 / 32 "26mmΑρχικό€15.37
PROTO J5023M Socket 3/8 Inch Drive 23mm 12 Point Deep | AF2CHC 6RCN1 J5023Μ122.75 "23mmΒαθύς€23.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J5006M Socket 3/8 Inch Drive 6mm 12 Point Deep
€13.81 /μονάδα