Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J49901 / 8ST Short Socket Bit 3/8 Drive 1/8 Inch Hex | AD8FDZ 4JW08

PROTO J49901/8ST Short Socket Bit 3/8 Drive 1/8 Inch Hex

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8FDZ Μοντέλο: J49901/8STΣταυρός αναφοράς: 4JW08
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
€18.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοντό Bit Socket
Μήκος bit3 / 4 "
Στυλ BitHex
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΠλήρες γυαλισμένο Chrome
Μήκος εισαγωγής3 / 4 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος1 13 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1 / 8 "
Βάθος υποδοχήςΑβαθής
Μέγεθος συμβουλή1 / 8 "
Τύπος συμβουλήςHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
Μικρή υποδοχή PROTO J4990-10MST 3/8 Drive 10mm Hex | AD8FDQ 4JV95 J4990-10MST11 / 16 "1 25 / 32 "Μετρικός1010mm€20.32
PROTO J4990-5MST Μικρή υποδοχή 3/8 Drive 5mm Hex | AD8FDR 4JV97 J4990-5MST11 / 16 "1 25 / 32 "Μετρικός5"5mm€19.22
PROTO J4990-8MST Μικρή υποδοχή 3/8 Drive 8mm Hex | AD8FDU 4JW02 J4990-8MST11 / 16 "1 25 / 32 "Μετρικός88mm€18.51
PROTO J49903 / 16ST Short Socket Bit 3/8 Drive 3/16 Inch Hex | AD8FEA 4JW09 J49903 / 16ST3 / 4 "1 13 / 16 "ΣΑΕ3 / 16 "3 / 16 "€19.22
PROTO J49905 / 32ST Short Socket Bit 3/8 Drive 5/32 Inch Hex | AD8FED 4JW12 J49905 / 32ST3 / 4 "1 13 / 16 "ΣΑΕ5 / 32 "5 / 32 "€18.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J49901/8ST Short Socket Bit 3/8 Drive 1/8 Inch Hex
€18.97 /μονάδα