Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J47045 ™ Socket 1/4 Inch Drive 4.5mm 12 Point Standard | AF2CEA 6RCD9

PROTO J47045TM Socket 1/4 Inch Drive 4.5mm 12 Point Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2CEA Μοντέλο: J47045TMCross Ref: 6RCD9
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
€9.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος7 / 8 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος4.5mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
Υποδοχή PROTO J4715LM 1/4 ίντσας 15mm 6 Point Deep | AA8LTW 19C435 J4715LM61 11 / 32 "15mmΒαθύς€15.12
PROTO J4704 ™ Socket 1/4 Inch Drive 4mm 12 Point Standard | AF2CDZ 6RCD8 J4704 ™127 / 8 "4mmΑρχικό€9.78
PROTO J4709 ™ Socket 1/4 Inch Drive 9mm 12 Point Standard | AF2CEG 6RCE5 J4709 ™127 / 8 "9Αρχικό€8.66
PROTO J4711 ™ Socket 1/4 Inch Drive 11mm 12 Point Standard | AF2CEJ 6RCE7 J4711 ™127 / 8 "11Αρχικό€1.04
PROTO J4715L ™ Socket 1/4 Inch Drive 15mm 12 Point Deep | AF2CFA 6RCG2 J4715L ™121 63 / 64 "15mmΒαθύς€13.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J47045TM Socket 1/4 Inch Drive 4.5mm 12 Point Standard
€9.66 /μονάδα