Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J46232 Hex Key Tip Μέγεθος 1/2 ίντσα | AG9FYV 1FX96

PROTO J46232 Μέγεθος μύτης εξαγωνικού κλειδιού 1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FYV Μοντέλο: J46232Cross Ref: 1FX96

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€10.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο κλειδί
Μήκος βραχιόνων8.25 "
Υλικό λεπίδαςΚράμα χάλυβα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
λαβή Μήκος1.625 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΣκέτη
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ
ShapeL
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή1 / 2 "
Γωνία εργασίαςΠτυχία 90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2745
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣΑΕ ή μέτρησηΜήκος βραχιόνωνΥλικό λεπίδαςShapeΔυνατότητα TetherΜέγεθος συμβουλήΧειρολαβή χρώματοςλαβή ΜήκοςΤιμή
PROTO J46518 Hex Key T 6mm 6 Inch Μήκος | AA9UYB 1FX64 J46518Μετρικός6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)6mmΜπλε4"€15.42
PROTO J46516 Hex Key T 5mm 6 Inch Μήκος | AA9UYC 1FX65 J46516Μετρικός6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)5mmΜπλε4"€13.26
PROTO J46514 Hex Key T 4mm 6 Inch Μήκος | AA9UYD 1FX66 J46514Μετρικός6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)4mmΜπλε3"€10.20
PROTO J46512 Hex Key T 3mm 6 Inch Μήκος | AA9UYE 1FX67 J46512Μετρικός6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3mmΜπλε3"€9.77
PROTO J46510 Hex Key T 2.5mm 6 Inch Μήκος | AA9UYF 1FX68 J46510Μετρικός6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)2.5mmΜπλε3"€9.27
PROTO J46508 Hex Key T 2mm 6 Inch Μήκος | AA9UYG 1FX69 J46508Μετρικός6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)2mmΜπλε3"€9.25
PROTO J46424 Hex Key T 3/8 Inch 6 Inch Μήκος | AA9UYH 1FX70 J46424ΣΑΕ6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 8 "Red6"€23.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J46232 Μέγεθος μύτης εξαγωνικού κλειδιού 1/2 ίντσα
€10.36 /μονάδα