Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J413 / 8S2 Center Punch S2 3/8 x 4-7 / 8 Inch Μαύρο | AE8KCL 6DJV9

PROTO J413/8S2 Central Punch S2 3/8 x 4-7/8 ίντσες Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8KCL Μοντέλο: J413/8S2Cross Ref: 6DJV9
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
€12.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο διάτρησης
Διάμετρος1 / 2 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος4.875 "
ΥλικόS2 Σκληρυμένο εργαλείο χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Σημείο3/8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207303020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η κεντρική διάτρηση Proto J413/8S2 είναι ιδανική για εφαρμογές διάταξης κατεργασίας μετάλλων. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για τη σήμανση τεμνόμενων κεντρικών γραμμών, πιλοτικών σημείων εκκίνησης και θέσεων οπών για εργασίες διάτρησης και κατασκευής.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει θερμικά επεξεργασμένη κατασκευή από χάλυβα S2 για διατήρηση της αντοχής του άκρου διάτρησης ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση.
  • Έχει παραβολικό εντυπωσιακό άκρο για μείωση του θρυμματισμού και του ξεφυτρώματος μετά τα χτυπήματα.
  • Διαθέτει ανθεκτικό μονοκόμματο σχέδιο με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή και υψηλή αντοχή στην τριβή σε διαβρωτικά περιβάλλοντα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Proto Dead Blow Hammers: Αυτά τα σφυριά χρησιμοποιούνται για να χτυπήσουν τη διάτρηση σε μεταλλικά τεμάχια.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός του παραβολικού χτυπητού άκρου μιας κεντρικής διάτρησης Proto;

A. Το παραβολικό άκρο κρούσης εμποδίζει το σφυρί να καταστρέψει / παραμορφώσει το άκρο κρούσης.

Ε. Είναι αυτή η κεντρική διάτρηση Proto κατάλληλη για εφαρμογές διάτρησης;

Α. Ναι, αυτή η κεντρική διάτρηση είναι ιδανική για τη δημιουργία σημάνσεων σε τεμάχια εργασίας / επιφάνειες για εφαρμογές διάτρησης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςHexΜήκοςΤιμή
PROTO J411 / 4 Center Punch 4-3 / 4 Μήκος x 1/4 ίντσα Hex | AD2KPG 3R101 J411 / 4-1 / 4 "4.75 "€9.69
PROTO J415 / 16 Center Punch 4 5/8 Μήκος x 5/16 ίντσα Hex | AD2KPH 3R102 J415 / 16-5 / 16 "4.625 "€8.49
PROTO J413 / 8 Center Punch 4 7/8 Μήκος x 3/8 ίντσες Hex | AD2KPJ 3R103 J413 / 8-3 / 8 "4.875 "€12.73
PROTO J417 / 16 Center Punch 5 1/4 Μήκος x 7/16 ίντσα Hex | AD2KPK 3R104 J417 / 16-7 / 16 "5.25 "€13.73
PROTO J411 / 2 Center Punch 5 5/16 Μήκος x 1/2 ίντσα Hex | AD2KPL 3R105 J411 / 2-1 / 2 "5.625 "€12.90
PROTO J415 / 8 Center Punch 6 1/4 Μήκος x 19/32 ίντσες Hex | AD2KPM 3R106 J415 / 8-19 / 32 "6.25 "€20.24
PROTO J417 / 16S2 Center Punch S2 7/16 x 5-1 / 4 Inch Μαύρο | AE8KCP 6DJW2 J417 / 16S27 / 16 "-5.25 "€14.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J413/8S2 Central Punch S2 3/8 x 4-7/8 ίντσες Μαύρο
€12.63 /μονάδα