Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J3100B Σετ γαλλικών κλειδιών ανοιχτού άκρου, SAE, Full Polish Finish - 14 Pc | AB2ZXR 1Q406

PROTO J3100B Σετ κλειδιών ανοιχτού άκρου, SAE, Full Polish Finish - 14 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZXR Μοντέλο: J3100BCross Ref: 1Q406
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
€740.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κλειδιού γωνίας ανοιχτού άκρου
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Γωνία κεφαλής15 και 60 Βαθμοί
Αριθμός κομματιών14
Εύρος μήκους4-3 / 4 έως 15 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Περιλαμβάνονται κλειδιά3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5425
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σετ κλειδιών ανοιχτού άκρου PROTO J3100B είναι ιδανικό για σύσφιξη και χαλάρωση συνδετήρων όπως παξιμάδια και μπουλόνια.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σετ κλειδιών ανοιχτού άκρου PROTO J3100B είναι εξοπλισμένο με διπλό χτύπημα νικελίου για αντοχή στη σκουριά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
  • Τα κλειδιά διαθέτουν πλήρη γυαλιστικό φινίρισμα για διασφάλιση αντοχής στη διάβρωση και επιφανειών που καθαρίζονται εύκολα.
  • Έχουν γωνίες κεφαλής ανοίγματος 15 και 60 μοιρών για την παροχή μετρήσεων SAE.
  • Αυτό το σετ έρχεται σε θήκη βινυλίου για φορητότητα.
  • Περιέχει 14 μονάδες σε πολλαπλά μεγέθη.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME B107.100

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς λειτουργεί ένα κλειδί ανοιχτού άκρου;

A. Το ανοιχτό άκρο επιτρέπει στο εργαλείο να ολισθαίνει πάνω από το παξιμάδι σε σφιχτά τεταρτημόρια όπου το μήκος ενός σωλήνα ή άξονα παρεμποδίζει τη λειτουργία ή όπου δεν υπάρχει επαρκής χώρος για κλειδί υποδοχής/κιβωτίου.

Ερ. Γιατί προτιμώνται τα κλειδιά από τα κλειδιά;

Α. Τα κλειδιά προτιμώνται από τα κλειδιά γιατί έχουν μακρύ χέρι. Αυτό επιτρέπει την απαίτηση λιγότερης δύναμης για τη δημιουργία φαινομένου στροφής για να ξεβιδώσετε ένα παξιμάδι.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
PROTO J3200C Open End Wrench Set 15/60 13 / 64-3 / 8 13pc | AA8WEA 1AKT6 J3200CΣατέν13ΣΑΕ13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€197.85
PROTO J3100M Open End Wrench Set 15 / 60deg 9-19mm 11pc | AB2ZXT 1Q407 J3100ΜΠλήρης πολωνική11Μετρικός9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 χλστ.€419.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J3100B Σετ κλειδιών ανοιχτού άκρου, SAE, Full Polish Finish - 14 Pc
€740.17 /μονάδα