Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J3055B Κλειδί ανοιχτού άκρου 1-1/4 x 1-5/16 Inch 14-5/8l | AA8XHA 1ANM5

PROTO J3055B Κλειδί ανοιχτού άκρου 1-1/4 x 1-5/16 ίντσες 14-5/8l

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8XHA Μοντέλο: J3055BCross Ref: 1ANM5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€95.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί διπλού ανοιχτού άκρου
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Γωνία κεφαλήςΠτυχία 15
Μέγεθος κεφαλής1-1/4" x 1-5/16"
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος14.625 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1-1/4" x 1-5/16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J3040 Γαλλικό κλειδί 13/16 x 7/8 15 Degree 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2 J3040Σατέν10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"€30.45
Κλειδί PROTO J3020B Open End 5/16 x 3/8 15 Degree 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BΜαύρο Οξείδιο5.25 "5/16 x 3/8 "€15.65
Κλειδί PROTO J3025B Open End 7/16 x 1/2 15 Degree 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BΜαύρο Οξείδιο6.437 "7/16 x 1/2 "€16.79
PROTO J3026B Ανοικτό κλειδί 1/2 x 9/16 15 Βαθμός 7-7/64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BΜαύρο Οξείδιο7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€18.85
Κλειδί PROTO J3030B Open End 9/16 x 5/8 15 Degree 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BΜαύρο Οξείδιο7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€22.22
Κλειδί PROTO J3035B Open End 11/16 x 3/4 Inch 8-63 / 64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BΜαύρο Οξείδιο8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€26.18
Κλειδί PROTO J3039B Open End 3/4 x 7/8 15 Degree 9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BΜαύρο Οξείδιο9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€34.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J3055B Κλειδί ανοιχτού άκρου 1-1/4 x 1-5/16 ίντσες 14-5/8l
€95.63 /μονάδα