Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J3040 Γαλλικό κλειδί 13/16 x 7/8 15 Degree 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2

PROTO J3040 Κλειδί ανοιχτού άκρου 13/16 x 7/8 15 μοιρών 10-1/8l

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8XGC Μοντέλο: J3040Cross Ref: 1ANK2
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
€30.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί διπλού ανοιχτού άκρου
φινίρισμαΣατέν
Γωνία κεφαλήςΠτυχία 15
Μέγεθος κεφαλής13 / 16 "x 7 / 8"
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος10.125 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος13 / 16 "x 7 / 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ανοιχτό κλειδί PROTO J3040 έχει διαφορετικές γωνίες ανοίγματος σε κάθε άκρο, επιτρέποντας την πρόσβαση σε συνδετήρες σε στενούς χώρους.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κλειδί PROTO J3040 έχει τυπική διαμόρφωση ανοιχτής κεφαλής σε κάθε άκρο για πρόσβαση στους συνδετήρες από το πλάι και το πάνω μέρος.
  • Είναι κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο κράμα χάλυβα για να επιτρέπει τα λεπτά στελέχη για ενισχυμένη αντοχή και αντοχή.
  • Αυτή η μονάδα έχει σατινέ φινίρισμα για να εξασφαλίσει απόδοση ανθεκτική στη διάβρωση και αντιολισθητική λαβή.
  • Έχει γωνία ανοίγματος 15 μοιρών και παρέχει μετρήσεις SAE.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME B107.100-2010

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς λειτουργεί ένα κλειδί ανοιχτού άκρου;

A. Το ανοιχτό άκρο επιτρέπει στο εργαλείο να ολισθαίνει πάνω από το παξιμάδι σε σφιχτά τεταρτημόρια όπου το μήκος ενός σωλήνα ή άξονα παρεμποδίζει τη λειτουργία ή όπου δεν υπάρχει επαρκής χώρος για κλειδί υποδοχής/κιβωτίου.

Ερ. Γιατί προτιμώνται τα κλειδιά από τα κλειδιά;

Α. Τα κλειδιά προτιμώνται από τα κλειδιά γιατί έχουν μακρύ χέρι. Αυτό επιτρέπει την απαίτηση λιγότερης δύναμης για τη δημιουργία φαινομένου στροφής για να ξεβιδώσετε ένα παξιμάδι.

Ε. Ποιο είναι το μήκος του κλειδιού ανοιχτού άκρου PROTO J3040;

Α. Το συνολικό μήκος αυτού του κλειδιού είναι 10-1/8 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
Κλειδί PROTO J3020B Open End 5/16 x 3/8 15 Degree 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BΜαύρο Οξείδιο5.25 "5/16 x 3/8 "€15.65
Κλειδί PROTO J3025B Open End 7/16 x 1/2 15 Degree 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BΜαύρο Οξείδιο6.437 "7/16 x 1/2 "€16.79
PROTO J3026B Ανοικτό κλειδί 1/2 x 9/16 15 Βαθμός 7-7/64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BΜαύρο Οξείδιο7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€18.85
Κλειδί PROTO J3030B Open End 9/16 x 5/8 15 Degree 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BΜαύρο Οξείδιο7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€22.22
Κλειδί PROTO J3035B Open End 11/16 x 3/4 Inch 8-63 / 64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BΜαύρο Οξείδιο8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€26.18
Κλειδί PROTO J3039B Open End 3/4 x 7/8 15 Degree 9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BΜαύρο Οξείδιο9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€34.35
Κλειδί PROTO J3040B Open End 13/16 x 7/8 Inch 10-15 / 64 L | AA8XGW 1ANM1 J3040BΜαύρο Οξείδιο10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"€37.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J3040 Κλειδί ανοιχτού άκρου 13/16 x 7/8 15 μοιρών 10-1/8l
€30.45 /μονάδα