Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J2635 Δομικό γαλλικό κλειδί 2-3 / 16 In | AA8YDC 1ARH5

PROTO J2635 δομικό κλειδί άκρου κιβωτίου 2-3/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YDC Μοντέλο: J2635Cross Ref: 1ARH5
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
€274.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί τελικού κουτιού
ΚατασκευήΚράμα χάλυβα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
HandleΚωνικό
Τύπος λαβήςΚωνικό
Μέγεθος κεφαλής2-3 / 16 "
επικεφαλής Πάχος1.437 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Όφσετ1.875 "
Συνολικό μήκος26 "
Μέγεθος2.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2165
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)65.53
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠάχοςΌφσετΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J2626 Διαρθρωτικό γαλλικό κλειδί 1-5 / 8 In | AA8YCX 1ARH0 J26261.125 "1.5 "21 "1.625 "€189.12
PROTO J2629 Διαρθρωτικό γαλλικό κλειδί 1-13 / 16 In | AA8YCZ 1ARH2 J26291.187 "1-9 / 16 "22 "1-13 / 16 "€197.12
PROTO J2632 Δομικό γαλλικό κλειδί 2 σε | AA8YDB 1ARH4 J26321-5 / 16 "1-21 / 32 "24.5 "2"€218.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J2635 δομικό κλειδί άκρου κιβωτίου 2-3/16 In
€274.09 /μονάδα