Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J2626 Διαρθρωτικό γαλλικό κλειδί 1-5 / 8 In | AA8YCX 1ARH0

PROTO J2626 δομικό κλειδί άκρου κιβωτίου 1-5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YCX Μοντέλο: J2626Cross Ref: 1ARH0
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
€189.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί τελικού κουτιού
ΚατασκευήΚράμα χάλυβα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
HandleΚωνικό
Τύπος λαβήςΚωνικό
Μέγεθος κεφαλής1-5 / 8 "
επικεφαλής Πάχος1.125 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Όφσετ1.5 "
Συνολικό μήκος21 "
Μέγεθος1.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)57.66
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠάχοςΌφσετΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J2629 Διαρθρωτικό γαλλικό κλειδί 1-13 / 16 In | AA8YCZ 1ARH2 J26291.187 "1-9 / 16 "22 "1-13 / 16 "€197.12
PROTO J2632 Δομικό γαλλικό κλειδί 2 σε | AA8YDB 1ARH4 J26321-5 / 16 "1-21 / 32 "24.5 "2"€218.79
PROTO J2635 Δομικό γαλλικό κλειδί 2-3 / 16 In | AA8YDC 1ARH5 J26351.437 "1.875 "26 "2.187 "€274.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J2626 δομικό κλειδί άκρου κιβωτίου 1-5/8 In
€189.12 /μονάδα