Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J2140 Pry Bar 14 1/2 ίντσα Μήκος | AA9BHP 1C050

PROTO J2140 Pry Bar Μήκος 14 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9BHP Μοντέλο: J2140Κωδ. Σταυρού: 1C050

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι Λαβή Pry Bar
ΧρώμαΠορτοκαλί λαβή
Διάμετρος7 / 16 "
ΥλικόΘερμαινόμενο χάλυβα
Συνολικό μήκος14.5 "
συνολικό πλάτος5 / 8 "
Υποκατηγορία Pry BarPry Bars
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πάχος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΥλικόΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΔυνατότητα TetherΠάχοςΤιμή
PROTO J2148 Pry Bar 31 7/8 Μήκος ίντσας | AA9BHL 1C044 J2148Πορτοκαλί λαβή1 / 2 "Θερμαινόμενο χάλυβα31.875 "3 / 4 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 2 "€74.69
PROTO J2146 Pry Bar 28 ίντσες Μήκος | AA9BHM 1C046 J2146Πορτοκαλί λαβή1 / 2 "Θερμαινόμενο χάλυβα28 "3 / 4 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 2 "€59.10
PROTO J2142 Pry Bar 17 1/2 ίντσα Μήκος | AA9BHN 1C048 J2142Πορτοκαλί λαβή7 / 16 "Θερμαινόμενο χάλυβα17.5 "5 / 8 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)7 / 16 "€42.64
PROTO J2150 Pry Bars Κατσαβίδι Λαβή Pry Bar | AH2ABM 23UC31 J2150Μαύρη5 / 8 "Κράμα χάλυβα36 "3 / 4 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)5 / 8 "€146.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J2140 Pry Bar Μήκος 14 1/2 ίντσας
€35.46 /μονάδα