Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J1216MES Combination Wrench, Alloy Steel, 16 mm Head Size, 4 7/8 Inch Overall Length, Offset | CT8EGM 426D72

PROTO J1216MES Συνδυαστικό γαλλικό κλειδί, κράμα χάλυβα, Μέγεθος κεφαλής 16 mm, συνολικό μήκος 4 7/8 ίντσες, όφσετ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT8EGM Μοντέλο: J1216MESΣταυρός: 426D72

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυαστικό κλειδί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαεπικεφαλής ΠάχοςΥλικόΤύπος μέτρησηςΣυνολικό μήκοςΔυνατότητα TetherΤιμή
PROTO J1248 Γαλλικό κλειδί 1-1 / 2 ίντσες 19-3 / 8in Συνολικό μήκος | AA8WKE 1ALC1 J1248Σατέν-Ατσάλι-20.25Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€155.66
Συνδυαστικό κλειδί PROTO J1208M-T500, Κεφαλή 8Mm, Συνολικό μήκος 5 3/8 ιντσών, Αλουμίνιο ατσάλι, χρώμιο | CH6PTC 426D48 J1208M-T500Chrome3/16 ", 1/4"Κράμα χάλυβαΜετρικός5.375 "Δυνατότητα Tether€25.34
RFQ
Συνδυαστικό κλειδί PROTO J1211M-T500, κράμα χάλυβα, χρώμιο, κεφαλή 11 mm, συνολικό μήκος 7 ιντσών | CH6PTD 426D59 J1211M-T500Chrome1/4 ", 5/16"Κράμα χάλυβαΜετρικός7"Δυνατότητα Tether€28.02
RFQ
Συνδυαστικό κλειδί PROTO J1215M-T500, κράμα χάλυβα, χρώμιο, κεφαλή 15 mm, συνολικό μήκος 9 1/4 ίντσας | CH6PTE 426D70 J1215M-T500Chrome5/16 ", 3/8"Κράμα χάλυβαΜετρικός9 1 / 4 "Δυνατότητα Tether€35.91
RFQ
PROTO J1216ES Συνδυαστικό κλειδί, Αλουμίνιο Χάλυβας, Χρώμιο, Κεφαλή 1/2 ίντσας, Συνολικό μήκος 4 1/4 ίντσας | CH6PTF 426D71 J1216ESChrome3 / 8 "Κράμα χάλυβαΣΑΕ4 1 / 4 "Δυνατότητα Tether€29.83
RFQ
Συνδυαστικό κλειδί PROTO J1220BASD, κράμα χάλυβα, μαύρο οξείδιο, κεφαλή 5/8 ιντσών, συνολικό μήκος 9 1/2 ίντσας | CH6PTG 449N49 J1220BASDΜαύρο Οξείδιο5/16 ", 7/16"Κράμα χάλυβαΣΑΕ9 1 / 2 "Δυνατότητα Tether€28.57
RFQ
PROTO J1220ES Συνδυαστικό κλειδί, Αλουμίνιο ατσάλι, χρώμιο, κεφαλή 5/8 ιντσών, συνολικό μήκος 5 ιντσών | CH6PTH 426D79 J1220ESChrome7 / 16 "Κράμα χάλυβαΣΑΕ5"Δυνατότητα Tether€30.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J1216MES Συνδυαστικό γαλλικό κλειδί, κράμα χάλυβα, Μέγεθος κεφαλής 16 mm, συνολικό μήκος 4 7/8 ίντσες, όφσετ
€35.28 /μονάδα