PROTEAM 107329 Upright Vacuum HEPA 120V 17 lb. 3.25 qt | AH7ZGG 38EW25

PROTEAM 107329 Upright Vacuum HEPA 120V 17 λίβρες 3.25 τετρ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ZGG Μοντέλο: 107329Cross Ref: 38EW25

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€789.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌρθιο κενό
Ροή αέρα100 CFM
Ενισχυτές9.8
τσάντα ΤύποςΜε σακούλες
Διαδρομή καθαρισμού12 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Φρουρά επίπλωνΝαι
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Ύψος46.5 "
Ρύθμιση ύψουςΑυτόματο
Μήκος13 "
φωςΝαι
Καθαρό βάρος17 λίβρες
ΒύσμαΓείωση 3-καλωδίων
Μήκος καλωδίου ισχύος50ft.
Επίπεδο ήχουΔεν έχει αξιολογηθεί
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρονών Εξαρτήματα, μέρη εργασίας, κινητήρα και φορμαρισμένα μέρη, εκτός από τα είδη ένδυσης
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.6439
Ύψος πλοίου (cm)20
Μήκος πλοίου (cm)47.94
Πλάτος πλοίου (cm)98.11
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
PROTEAM 107330 Upright Vacuum HEPA 120V 18 lb. 3.25 qt. | AH7ZGH 38EW26 10733018 λίβρες18 "€889.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTEAM 107329 Upright Vacuum HEPA 120V 17 λίβρες 3.25 τετρ.
€789.13 /μονάδα