PRO ΣΕΤ TRS21 Διπλός κύλινδρος, σκληρό καλώδιο, 1/4 ίντσας αρσενικό, 115 V | CT8DCW 61JA14

PRO SET Διπλός κύλινδρος TRS21, σκληρό καλώδιο, αρσενικό 1/4 ίντσας, 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT8DCW Μοντέλο: TRS21Cross Ref: 61JA14

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,414.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
PRO SET TRS600 Μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού, Δικύλινδρος, Αρσενικό βύσμα Nema 5-15P, Αρσενικό 1/4 ίντσας | CT8DCG 406D45 TRS600Μηχανή ανάκτησης ψυκτικού€1,364.11
PRO SET MT69 MOLECULAR TRANSFORMATOR, 1/4 Inch Αρσενικό | CV4NJJ 61JA12 MT69Μετασχηματιστής€255.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRO SET Διπλός κύλινδρος TRS21, σκληρό καλώδιο, αρσενικό 1/4 ίντσας, 115 V
€1,414.32 /μονάδα