PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Μέγιστο - Πακέτο ομογενοποίησης Premium | AC8BJG 39J339

PRO SCIENTIFIC INC. Πακέτο PK-01250MXP Max-Ομογενοποιητικό πακέτο Premium

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8BJG Μοντέλο: PK-01250MXPCross Ref: 39J339

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,553.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠακέτο MaX-ομογενοποίησης, Premium
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE
Βάθος2.75 "
Διάμετρος10 mm, 20 mm
Ύψος9"
HP3/4
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Επίπεδο θορύβου72dB
Μήκος άξονα115 mm, 200 mm
Ταχύτητα10,000 έως 30,000 σ.α.λ.
Τάση120
Εύρος έντασης0.03 ml έως 1 λίτρο
Ισχύς576
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.26
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8479820040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΒάθοςΤάσηΠλάτοςΔιάμετροςΎψοςHPΤιμή
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200MXS Max - Ομογενοποιητικό πακέτο Standard | AC8BHV 39J328 PK-01200MXS0 έως 30,000 σ.α.λ.UL cUL6"1208"10mm4"1/5€2,719.80
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Max - Ομογενοποιητικό πακέτο Standard | AC8BJD 39J336 PK-02200MXS5000 έως 35,000 σ.α.λ.CE1.98 "2202.15 "10mm7.875 "1/5€2,630.00
PRO SCIENTIFIC INC. Πακέτο PK-01250MXD Max - Ομογενοποίηση Deluxe | AC8BJE 39J337 PK-01250MXD10,000 έως 30,000 σ.α.λ.CE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,157.38
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Max-ομογενοποιητικό πακέτο Deluxe | AC8BJF 39J338 PK-02250MXD10,000 έως 30,000 σ.α.λ.CE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,157.38
PRO SCIENTIFIC INC. Πακέτο PK-02250MXP Max -homogenizing Premium | AC8BJH 39J340 PK-02250MXP10,000 έως 30,000 σ.α.λ.CE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,553.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. Πακέτο PK-01250MXP Max-Ομογενοποιητικό πακέτο Premium
€5,553.14 /μονάδα