PRO-LINE RT6030-FC-HD-M Πάγκος εργασίας μεταφοράς μπάλας 60 x 30 x 30 έως 36 ώρες | AA8CED 16Y947

PRO-LINE Πάγκος εργασίας RT6030-FC-HD-M μεταφοράς μπάλας 60 x 30 x 30 έως 36 ώρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8CED Μοντέλο: RT6030-FC-HD-MΣταυρός: 16Y947

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,977.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενος πάγκος μεταφοράς μπάλας
ΧρώμαΓαλάζιο
Βάθος30 "
Τύπος ακμήςΤ-καλούπι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓαλάζιο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος30 έως 36 "
Τύπος ποδιούΡυθμιζόμενο ύψος ευθεία
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος1.75 "
Πλάτος60 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΣφένδαμνος χασάπης
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΧωρίς συναρμολόγηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.06
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο πάχοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
PRO-LINE RT6030-FC-HD-C Πάγκος εργασίας μεταφοράς μπάλας 60 x 30 x 30 έως 36 ώρες | AA8CEC 16Y946 RT6030-FC-HD-C1.25 "Ελασματοποιημένο ESD€3,840.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRO-LINE Πάγκος εργασίας RT6030-FC-HD-M μεταφοράς μπάλας 60 x 30 x 30 έως 36 ώρες
€3,977.72 /μονάδα