Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRO-LINE ESMR60 / ES48627 Power Strip 60 W x 2 D x 2 Inch H Λευκό | AA8CDE 16Y925

PRO-LINE Πολύπριζο ESMR60/ES48627 60 W x 2 D x 2 ίντσες Υ Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8CDE Μοντέλο: ESMR60/ES48627Σταυρός: 16Y925

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€181.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολύπριζο
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος2"
φινίρισμαΥφή παλτό σε σκόνη
Ύψος2"
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
PRO-LINE ES48 / ESMR60-L14 Power Strip 60w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2h Μπλε | AA7MND 16D627 ES48 / ESMR60-L14Μπλε1.5 "Παλτό σε σκόνη1.5 "Αλουμίνιο60 "€185.23
PRO-LINE ES48 / ESMR60-A31 Power Strip 60w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2h Grey | AA7MNE 16D628 ES48 / ESMR60-A31Γκρί1.5 "Παλτό σε σκόνη1.5 "Αλουμίνιο60 "€185.23
PRO-LINE ES48 / ESMR72-L14 Power Strip 72w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2h Μπλε | AA7MNF 16D629 ES48 / ESMR72-L14Μπλε1.5 "Παλτό σε σκόνη1.5 "Αλουμίνιο72 "€185.23
RFQ
PRO-LINE ES48 / ESMR72-A31 Power Strip 72w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2h Γκρι | AA7MNG 16D630 ES48 / ESMR72-A31Γκρί1.5 "Παλτό σε σκόνη1.5 "Αλουμίνιο72 "€185.23
RFQ
PRO-LINE MO / ES48 Power Strip 49w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2 H Μαύρο | AC3WCP 2WXT7 MO / ES48Μαύρη1.5 "Παλτό σε σκόνη1.5 "Αλουμίνιο49 "€130.21
PRO-LINE ES48 / ESMR72 Power Strip 72 W x 2 D x 2 ίντσες H Μπεζ | AD9RJE 4UJ49 ES48 / ESMR72Μπεζ2"Παλτό σε σκόνη2"Αλουμίνιο72 "€185.23
PRO-LINE ES48 / ESMR60 Power Strip 60 W x 2 D x 2 Inch H Μπεζ | AD9RJK 4UJ54 ES48 / ESMR60Μπεζ2"Παλτό σε σκόνη2"Αλουμίνιο60 "€185.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRO-LINE Πολύπριζο ESMR60/ES48627 60 W x 2 D x 2 ίντσες Υ Λευκό
€181.89 /μονάδα