PRINCE RD512CA5A4B1 Βαλβίδα 4 Way 3/4 Inch Npt | AF2PVQ 6X845

PRINCE RD512CA5A4B1 Βαλβίδα 4 κατευθύνσεων 3/4 ιντσών Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PVQ Μοντέλο: RD512CA5A4B1Σταυρός: 6Χ845

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€409.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI1500-3000
Ικανότητα ροής30 GPM
Ύψος3.25 "
Εισαγωγή / έξοδος NPT3/4 ίντσες
Μήκος10 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θύρα NPT1/2 ίντσες
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1500 σε 3000 PSI
ΧαρακτηριστικάΜονομπλόκ
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.57
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κέντρο (Tandem)
    • Δράση καρούλι (Spring Center to Neutral)
    • Πηνία (1)
    • Τρόποι (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
PRINCE RD512CB5A4B1 Βαλβίδα 4 Way 3/4 Inch Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "€461.91
PRINCE RD2575T4EDA1 Βαλβίδα 4 Way 3/4 Inch Npt | AF2NHJ 6W565 RD2575T4EDA12.375 "8"3.88 "€320.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRINCE RD512CA5A4B1 Βαλβίδα 4 κατευθύνσεων 3/4 ιντσών Npt
€409.24 /μονάδα