Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRINCE RD2575T4EDA1 Βαλβίδα 4 Way 3/4 Inch Npt | AF2NHJ 6W565

PRINCE RD2575T4EDA1 Βαλβίδα 4 κατευθύνσεων 3/4 ιντσών Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NHJ Μοντέλο: RD2575T4EDA1Cross Ref: 6W565
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
€297.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI1000-2750
Ικανότητα ροής20 GPM
Ύψος2.375 "
Εισαγωγή / έξοδος NPT3/4 ίντσες
Μήκος8"
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θύρα NPT1/2 ίντσες
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1000 σε 2750 PSI
ΧαρακτηριστικάΜονομπλόκ
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.54
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κέντρο (Tandem)
    • Δράση στο καρούλι (Detent 3 Position)
    • Πηνία (1)
    • Τρόποι (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
PRINCE RD512CB5A4B1 Βαλβίδα 4 Way 3/4 Inch Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "€434.56
PRINCE RD512CA5A4B1 Βαλβίδα 4 Way 3/4 Inch Npt | AF2PVQ 6X845 RD512CA5A4B13.25 "10 "5.25 "€374.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRINCE RD2575T4EDA1 Βαλβίδα 4 κατευθύνσεων 3/4 ιντσών Npt
€297.86 /μονάδα