PRESTO LIFTS PPS2200-62NF0-27 Fork Over Base Stacker 2200lb 62 Inch Lift | AC2EHG 2JFE7

PRESTO LIFTS PPS2200-62NF0-27 Fork Over Base Stacker 2200lb 62 Inch Lift

Είδος: AC2EHG Μοντέλο: PPS2200-62NF0-27Cross Ref: 2JFE7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,974.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιρούνι πάνω από τη βάση στοίβαξης
Βασικά πόδια εσωτερικά αμυδρό.15 "
Βασικά πόδια εκτός αμυδρό.27 "
Τύπος τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου6"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης62 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης3.5 "
Χωρητικότητα φορτίου2200 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης24 "
συνολικό ύψος78 "
Συνολικό μήκος67 "
συνολικό πλάτος32 "
Powered By(2) μπαταρίες 12V
Τάση24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 498.95
Ύψος πλοίου (cm)215.9
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικά πόδια εκτός αμυδρό.Τιμή
PRESTO LIFTS PPS2200-62NFO-21 Fork Over Base Stacker 2200lb 62 Inch Lift | AC8MNY 3CGC4 PPS2200-62NFO-2121 "€12,974.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRESTO LIFTS PPS2200-62NF0-27 Fork Over Base Stacker 2200lb 62 Inch Lift
€12,974.18 /μονάδα