Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSC015-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό Πακέτο, C. 015 x 4 x 4 ίντσες, PK 20 | AC2YDE 2NZP5

MAUDLIN PRODUCTS MSC015-20 Slotted Shim, Αντικατάσταση πακέτου, C. 015 x 4 x 4 ίντσες, PK 20

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2YDE Μοντέλο: MSC015-20Cross Ref: 2NZP5
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
€83.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουλοχέρηδες Shim
Μέγεθος κοχλία7 / 8 "
Μήκος4"
ΥλικόΑνοξείδωτο 300 σειρών
Σκληρότητα RockwellC35-45
ΜέγεθοςC
Βάθος κουλοχέρηδων2.75 "
Πλάτος αυλάκωσης1.25 "
Ύψος καρτέλας3 / 4 "
Πλάτος καρτέλας2-1 / 4 "
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Πάχος0.381mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0005 "
ΧαρακτηριστικάΜε καρτέλα
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7326190080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΑριθμός κομματιώνΣκληρότητα RockwellΠλάτος αυλάκωσηςιδιοσυγκρασίαΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSC001-20 Κουλοχέρηδες, Ανταλλακτικό πακέτο, C .001 x 4 x 4 ίντσες, PK 20 | AC2YCY 2NZN8 MSC001-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.25 "Πλήρες σκληρό0.025mm+/- 0.0001 "€75.57
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSC002-20 Κουλοχέρηδες, Ανταλλακτικό πακέτο, C .002 x 4 x 4 ίντσες, PK 20 | AC2YCZ 2NZN9 MSC002-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.25 "Πλήρες σκληρό0.051mm+/- 0.0001 "€69.29
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSC003-20 Slotted Shim, Αντικατάσταση πακέτου, C .003 x 4 x 4 ίντσες, PK 20 | AC2YDA 2NZP1 MSC003-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.25 "Πλήρες σκληρό0.076mm+/- 0.0002 "€70.35
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSC004-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό Πακέτο, C .004 x 4 x 4 ίντσες, PK 20 | AC2YDB 2NZP2 MSC004-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.25 "Πλήρες σκληρό0.102mm+/- 0.0002 "€69.92
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSC005-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό πακέτο, C .005 x 4 x 4 ίντσες, PK 20 | AC2YDC 2NZP3 MSC005-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.25 "Πλήρες σκληρό0.127mm+/- 0.0003 "€70.32
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSC010-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό Πακέτο, C .010 x 4 x 4 ίντσες, PK 20 | AC2YDD 2NZP4 MSC010-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.25 "Πλήρες σκληρό0.254mm+/- 0.0005 "€72.91
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSC020-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό Πακέτο, C .020 x 4 x 4 ίντσες, PK 20 | AC2YDF 2NZP6 MSC020-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-451.25 "Πλήρες σκληρό0.508mm+/- 0.0005 "€86.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSC015-20 Slotted Shim, Αντικατάσταση πακέτου, C. 015 x 4 x 4 ίντσες, PK 20
€83.65 /μονάδα