Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRESCO PRODUCTS CO N-RG-188 Flagging Tape Red Glo 150 Feet x 1/2 In | AE8YEN 6GJN1

PRESCO PRODUCTS CO N-RG-188 Flagging Tape Red Glo 150 πόδια x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8YEN Μοντέλο: N-RG-188Cross Ref: 6GJN1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία επισήμανσης
ΧρώμαΚόκκινο Glo
ΥλικόPVC
Μήκος ρόλου150ft.
Πλάτος ρόλου1 / 2 "
Πάχος4.5 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)28.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ3920435000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
PRESCO PRODUCTS CO N-GG-188 Flagging Tape Green Glo 150ft x 1-3/16in | AE8YEJ 6GJL7 Ν-GG-188Πράσινο Glo€9.96
PRESCO PRODUCTS CO N-LG-188 Flagging Tape Lime Glo 150ft x 1-2 Inch | AE8YEK 6GJL8 Ν-LG-188Lime Glo€8.30
PRESCO PRODUCTS CO N-OG-188 Flagging Tape Orange Glo 150ft x 1/2 In | AE8YEL 6GJL9 Ν-ΟΓ-188πορτοκαλί Glo€9.65
PRESCO PRODUCTS CO N-PG-188 Flagging Tape Pink Glo 150ft x 1-3/16 In | AE8YEM 6GJN0 Ν-PG-188Ροζ Glo€9.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO N-RG-188 Flagging Tape Red Glo 150 πόδια x 1/2 ίντσες
€9.79 /μονάδα