Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRESCO PRODUCTS CO B3103R21-373 Barricade Tape Red/black 1000 Feet x 3 In | AC9ZMP 3LUR4

PRESCO PRODUCTS CO B3103R21-373 Barricade Tape Κόκκινο/μαύρο 1000 πόδια x 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZMP Μοντέλο: B3103R21-373Cross Ref: 3LUR4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία Barricade
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μήκος ρόλου1000ft.
Πλάτος ρόλου3"
Πάχος3 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠάχοςΤιμή
PRESCO PRODUCTS CO RB3103R21-188 Barricade Tape Κόκκινο/ασημί/μαύρο 1000ft x 3 In | AD2VET 3UTW2 RB3103R21-188Κόκκινο / Ασημί / Μαύρο, Ορατότητα ημέρας / νύχτας3 χλμ.€29.65
PRESCO PRODUCTS CO B3104R21-188 Barricade Tape Red/black 1000 Feet x 3 In | AF4ARZ 8ND06 Β3104R21-188Κόκκινο / Μαύρο4 χλμ.€41.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO B3103R21-373 Barricade Tape Κόκκινο/μαύρο 1000 πόδια x 3 ίντσες
€25.67 /μονάδα