Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PREMIER R944 Ρολό κάλυμμα κυλίνδρου υφασμένο ύφασμα 9 ιντσών | AF9DBT 29UT26

PREMIER Κάλυμμα κυλίνδρου βαφής R944 Υφαντό ύφασμα 9 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DBT Μοντέλο: R944Cross Ref: 29UT26

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα κυλίνδρου βαφής
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Υλικό κάλυψηςΥφαντό ύφασμα
Μήκος9"
Χνούδι3 / 4 "
Τύπος βαφήςΌλα τα χρώματα
επιφάνειεςΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ6307909889

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧνούδιΤύπος βαφήςεπιφάνειεςΤιμή
PREMIER R942 Κάλυμμα κυλίνδρου βαφής 9 ίντσες Nap 3/8 In | AB3MRZ 1UFL7 R9429"3 / 8 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδιΗμι-ομαλή€10.50
PREMIER R943 Ρολό κάλυμμα κυλίνδρου 9 ίντσες Nap 1/2 3/1 | AB8MTA XNUMXUFLXNUMX R9439"1 / 2 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδιΗμι-τραχύ€9.06
PREMIER 741 Κάλυμμα κυλίνδρου βαφής 7 ίντσες Nap 3/16 In | AB7XQY 24K670 7417"3 / 16 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδιΛείος€6.60
PREMIER 742 Κάλυμμα κυλίνδρου βαφής 7 ίντσες Nap 3/8 In | AB7XQZ 24K671 7427"3 / 8 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδιΗμι-ομαλή€7.22
PREMIER 743 Ρολό κάλυμμα κυλίνδρου 7 ίντσες Nap 1/2 In | AB7XRA 24K672 7437"1 / 2 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδιΗμι-τραχύ€8.23
PREMIER 441 Paint Roller Cover 4 Inch Nap 3/16 In | AB7XRJ 24K680 4414"3 / 16 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδιΛείος€4.33
PREMIER 1842 Paint Roller Cover 18 Inch Nap 3/8 In | AD3HPF 3ZJE3 184218 "3 / 8 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδιΗμι-ομαλή€16.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PREMIER Κάλυμμα κυλίνδρου βαφής R944 Υφαντό ύφασμα 9 ιντσών
€9.94 /μονάδα