Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PREMIER 17301 Πινέλο βαφής, στυλ επίπεδου φύλλου, μέγεθος 2 ιντσών, νήμα πολυεστέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6HXJ Μοντέλο: 17301Σταυρός: 55YE01

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Μήκος βούρτσας2 3 / 4 "
Μέγεθος βούρτσας2"
Υλικό FerruleΑνοξείδωτο ατσάλι
Χειρισμός υλικούΣκληρό ξύλο
Τύπος λαβήςΕπίπεδο φύλλο
Μήκος2 11 / 16 "
ΥλικόΠολυεστέρας
ΣτυλΕπίπεδο φύλλο
Υλικό επιφάνειαςΓια όλες τις χρήσεις
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΣυνθετικός
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βούρτσαςΜέγεθος βούρτσαςΤύπος λαβήςΕίδοςΣτυλΠλάτοςΤιμή
PREMIER 17290 Paint Brush, Angle Sash Brush, 1 1/2 Inch Size, Synthetic, Polyester | CH6HXC 55YE09 172902 1 / 2 "1 1 / 2 "BeavertailΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΓωνιακό φύλλο1 1 / 2 "€11.42
RFQ
Πινέλο βαφής PREMIER 17291, στυλ γωνίας φύλλου, μέγεθος 2 ιντσών, νήμα πολυεστέρα | CH6HXD 55YE10 172912 3 / 4 "2"BeavertailΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΓωνιακό φύλλο2"€12.15
RFQ
PREMIER 17292 Paint Brush, Angle Sash Brush, 2 1/2 Inch Size, Synthetic, Polyester | CH6HXE 55YE11 172923"2 1 / 2 "BeavertailΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΓωνιακό φύλλο2 1 / 2 "€13.76
RFQ
PREMIER 17293 Paint Brush, Angle Sash Brush, 3 inch Size, Synthetic, Polyester | CH6HXF 55YE12 172933"3"BeavertailΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΓωνιακό φύλλο3"€17.98
RFQ
PREMIER 17300 Paint Brush, Flat Sash Brush, 1 1/2 Inch Size, Synthetic, Polyester | CH6HXH 55YD99 173002 1 / 2 "1 1 / 2 "Επίπεδο φύλλοΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΕπίπεδο φύλλο1 / 2 "€11.89
RFQ
PREMIER 17302 Paint Brush, Flat Sash Brush, 2 1/2 Inch Size, Synthetic, Polyester | CH6HXK 55YE02 173023"2 1 / 2 "Επίπεδο φύλλοΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΕπίπεδο φύλλο2 1 / 2 "€14.48
RFQ
PREMIER 17303 Paint Brush, Flat Sash Brush, 3 inch Size, Synthetic, Polyester | CH6HXL 55YE03 173033"3"Επίπεδο φύλλοΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΕπίπεδο φύλλο3"€18.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PREMIER 17301 Πινέλο βαφής, στυλ επίπεδου φύλλου, μέγεθος 2 ιντσών, νήμα πολυεστέρα
€12.31 /μονάδα