PRECISION FL2101 630 3 Rim Exit Only 36In.Fire Rated | AG4YFY 35GR71

PRECISION FL2101 630 3' Rim Exit Only 36In.Fire Rated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YFY Μοντέλο: FL2101 630 3 'Cross Ref: 35GR71

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,673.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧείλος
Συμβατό με ADAΔεν συμμορφώνεται με το ADA
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Ύψος πόρταςΈως 120 "
Πλάτος πόρτας36 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν
Φωτιά σε βαθμολογιαΝαι
Ταιριάζει στο πλάτος Stile4.125 "
Για πάχος πόρτας1-3/4" to 2-1/4"
Βαθμός1
επίδοσηΒαρύ καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9975
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ8302416045

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος μόνο για έξοδο συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πόρταςΦωτιά σε βαθμολογιαΕίδοςΤιμή
PRECISION FL2201 630 3X7 Vertical Rod Exit Only 36In.Fire Ονομαστική | AG4YFP 35GR63 FL2201 630 3Χ736 "ΝαιΚάθετη ράβδος€2,101.58
PRECISION FL2201 630 4X7 Vertical Rod Exit Only 48In.Fire Ονομαστική | AG4YFQ 35GR64 FL2201 630 4Χ748 "ΝαιΚάθετη ράβδος€2,245.60
PRECISION FL2203 630 3X7 Κάθετη συσκευή εξόδου 36In.Fire Ονομαστική | AG4YFR 35GR65 FL2203 630 3Χ736 "ΝαιΚάθετη ράβδος€2,245.60
PRECISION FL2203 630 4X7 Vertical Rod Exit Device 48In.Fire Ονομαστική | AG4YFT 35GR66 FL2203 630 4Χ748 "ΝαιΚάθετη ράβδος€2,100.59
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 2201 630 4X7 Κάθετη έξοδος ράβδου μόνο 48In. | AG4YFV 35GR68 2201 630 4Χ748 "ΟχιΚάθετη ράβδος€1,945.77
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 2203 630 3Χ7 Κάθετη συσκευή εξόδου 36In. | AG4YFW 35GR69 2203 630 3Χ736 "ΟχιΚάθετη ράβδος€1,685.71
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 2203 630 4X7 Κάθετη συσκευή εξόδου 48In. | AG4YFX 35GR70 2203 630 4Χ748 "ΟχιΚάθετη ράβδος€1,945.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION FL2101 630 3' Rim Exit Only 36In.Fire Rated
€1,673.06 /μονάδα