ΑΚΡΙΒΕΙΑ 2203 630 4X7 Κάθετη συσκευή εξόδου 48In. | AG4YFX 35GR70

PRECISION 2203 630 Συσκευή εξόδου κάθετης ράβδου 4X7 48In.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YFX Μοντέλο: 2203 630 4X7Cross Ref: 35GR70

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,945.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ράβδος
Συμβατό με ADAΔεν συμμορφώνεται με το ADA
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Ύψος πόρταςΈως 120 "
Πλάτος πόρτας48 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν
Φωτιά σε βαθμολογιαΟχι
Ταιριάζει στο πλάτος Stile4.125 "
Για πάχος πόρτας1-3/4" to 2-1/4"
Βαθμός1
επίδοσηΒαρύ καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.62
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ8302416045

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πόρταςΦωτιά σε βαθμολογιαΕίδοςΤιμή
PRECISION FL2201 630 3X7 Vertical Rod Exit Only 36In.Fire Ονομαστική | AG4YFP 35GR63 FL2201 630 3Χ736 "ΝαιΚάθετη ράβδος€2,101.58
PRECISION FL2201 630 4X7 Vertical Rod Exit Only 48In.Fire Ονομαστική | AG4YFQ 35GR64 FL2201 630 4Χ748 "ΝαιΚάθετη ράβδος€2,245.60
PRECISION FL2203 630 3X7 Κάθετη συσκευή εξόδου 36In.Fire Ονομαστική | AG4YFR 35GR65 FL2203 630 3Χ736 "ΝαιΚάθετη ράβδος€2,245.60
PRECISION FL2203 630 4X7 Vertical Rod Exit Device 48In.Fire Ονομαστική | AG4YFT 35GR66 FL2203 630 4Χ748 "ΝαιΚάθετη ράβδος€2,100.59
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 2201 630 4X7 Κάθετη έξοδος ράβδου μόνο 48In. | AG4YFV 35GR68 2201 630 4Χ748 "ΟχιΚάθετη ράβδος€1,945.77
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 2203 630 3Χ7 Κάθετη συσκευή εξόδου 36In. | AG4YFW 35GR69 2203 630 3Χ736 "ΟχιΚάθετη ράβδος€1,685.71
PRECISION FL2101 630 3 FL2101 630 3 '36 "ΝαιΧείλος€1,673.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION 2203 630 Συσκευή εξόδου κάθετης ράβδου 4X7 48In.
€1,945.77 /μονάδα