Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 29018 Music Wire Type 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 7 0.018 In | AE7EHM 5XE90

PRECISION BRAND 29018 Music Wire Type 302 Stainless Steel 7 0.018 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EHM Μοντέλο: 29018Σταυρός: 5XE90
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
€245.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜουσικό σύρμα
Πόδια ανά λίβρα1156
ΥλικόType 302 Spring Tempered, Full Hard, ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό304,000 psi
Αριθμός πακέτων1
Τύπος ΠακέτοΚουτί διανομής
Βάρος συσκευασίας1 λίβρες
Πάχος0.018 "/ 0.457 mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0004 "
Συνολικό μήκος1156ft.
Αριθμός μετρητή καλωδίων7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7223001031
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PRECISION BRAND 29006 Music Wire Type 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 4/0 0.006 In | AE7EBL 5XB95 29006325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404 "€753.09
PRECISION BRAND 29007 Music Wire Type 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/0 0.007 In | AE7EHC 5XE81 29007325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€586.81
PRECISION BRAND 29008 Music Wire Type 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 2/0 0.008 In | AE7EHD 5XE82 29008325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853ft.€508.58
PRECISION BRAND 29009 Music Wire Type 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 1/0 0.009 In | AE7EHE 5XE83 29009325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624ft.€408.32
PRECISION BRAND 29010 Music Wire Type 302 Stainless Steel 1 0.010 In | AE7EHF 5XE84 29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.€328.72
PRECISION BRAND 29011 Music Wire Type 302 Stainless Steel 2 0.011 In | AE7EHG 5XE85 29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€352.76
PRECISION BRAND 29012 Music Wire Type 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 0.012 In | AE7EHH 5XE86 29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.€338.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 29018 Music Wire Type 302 Stainless Steel 7 0.018 In
€245.41 /μονάδα