Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 24196 Arbor Shim Steel 0.0470 x 7/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3RQG 5FB73

PRECISION BRAND 24196 Arbor Shim Steel 0.0470 x 7/8 Id - Συσκευασία 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RQG Μοντέλο: 24196Cross Ref: 5FB73

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Spacer
Μέσα Dia.0.875 "
Μέσα Dia. Ανοχή+0.011 "
Βάθος Keyway5 / 64 "
Πλάτος Keyway3 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Εκτός Dia.1.375 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Σκληρότητα RockwellB90
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Πάχος1.194mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0020 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207706060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Πλάτος KeywayΕκτός Dia.Σκληρότητα RockwellΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
PRECISION BRAND 24101 Arbor Shim Steel 0.0010 x 3/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3RLD 5FA68 241010.375 "1 / 8 "0.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "€16.12
PRECISION BRAND 24102 Arbor Shim Steel 0.0015 x 3/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3RLE 5FA69 241020.375 "1 / 8 "0.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "€16.07
PRECISION BRAND 24103 Arbor Shim Steel 0.0020 x 3/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3RLF 5FA70 241030.375 "1 / 8 "0.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "€15.92
PRECISION BRAND 24104 Arbor Shim Steel 0.0030 x 3/8 ID - Πακέτο 10 | AE3RLG 5FA71 241040.375 "1 / 8 "0.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "€15.21
PRECISION BRAND 24105 Arbor Shim Steel 0.0040 x 3/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3RLH 5FA72 241050.375 "1 / 8 "0.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "€15.21
PRECISION BRAND 24106 Arbor Shim Steel 0.0050 x 3/8 ID - Πακέτο 10 | AE3RLJ 5FA73 241060.375 "1 / 8 "0.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "€14.23
PRECISION BRAND 24107 Arbor Shim Steel 0.0060 x 3/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3RLK 5FA74 241070.375 "1 / 8 "0.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "€13.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 24196 Arbor Shim Steel 0.0470 x 7/8 Id - Συσκευασία 10
€27.16 /μονάδα