POWERS LFSH1435 W / TP GAUGE Βαλβίδα ανάμειξης Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο | AB8QXZ 26Χ134

POWERS LFSH1435 W/TP GAUGE Βαλβίδα ανάμιξης χωρίς μόλυβδο Ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QXZ Μοντέλο: LFSH1435 W/TP GAUGEΣταυρός: 26Χ134

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,019.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Ρυθμός ροής201 gpm στα 45 psi
Μέγεθος εισόδου2"
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)40 βαθμοί έως 80 βαθμοί F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)120 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουNPT
συνολικό ύψος12.25 "
συνολικό πλάτος19.25 "
Θερμ. Εύρος90 βαθμοί έως 160 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.565
Ύψος πλοίου (cm)44.7
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
POWERS LFSH1432 W / TP GAUGE Βαλβίδα ανάμειξης Χωρίς μόλυβδο Ορείχαλκος 125 Psi | AB8QXX 26Χ132 LFSH1432 W / TP GAUGE57 gpm στα 45 psi3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€3,819.98
POWERS LFSH1434 W / TP GAUGE Βαλβίδα ανάμειξης χωρίς μόλυβδο Ορείχαλκος 125 Psi | AB8QXY 26Χ133 LFSH1434 W / TP GAUGE127 gpm στα 45 psi1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€5,358.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS LFSH1435 W/TP GAUGE Βαλβίδα ανάμιξης χωρίς μόλυβδο Ορείχαλκος
€6,019.49 /μονάδα