POWERS LFSH1434 W / TP GAUGE Βαλβίδα ανάμειξης χωρίς μόλυβδο Ορείχαλκος 125 Psi | AB8QXY 26Χ133

POWERS LFSH1434 W/TP GAUGE Βαλβίδα ανάμιξης χωρίς μόλυβδο ορείχαλκος 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QXY Μοντέλο: LFSH1434 W/TP GAUGEΣταυρός: 26Χ133

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,358.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Ρυθμός ροής127 gpm στα 45 psi
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)40 βαθμοί έως 80 βαθμοί F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)120 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος εξόδου1.5 "
Τύπος εξόδουNPT
συνολικό ύψος9.25 "
συνολικό πλάτος15.5 "
Θερμ. Εύρος90 βαθμοί έως 160 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.88
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
POWERS LFSH1432 W / TP GAUGE Βαλβίδα ανάμειξης Χωρίς μόλυβδο Ορείχαλκος 125 Psi | AB8QXX 26Χ132 LFSH1432 W / TP GAUGE57 gpm στα 45 psi3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€3,819.98
POWERS LFSH1435 W / TP GAUGE Βαλβίδα ανάμειξης Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο | AB8QXZ 26Χ134 LFSH1435 W / TP GAUGE201 gpm στα 45 psi2"2"12.25 "19.25 "€6,019.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS LFSH1434 W/TP GAUGE Βαλβίδα ανάμιξης χωρίς μόλυβδο ορείχαλκος 125 Psi
€5,358.11 /μονάδα