Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 06326-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 Inch Size, 50Pk | AF9RJG 30RZ50

POWERS FASTENERS 06326-PWR Expansion Drop-In Anchor, Μέγεθος 3/8 ίντσας, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RJG Μοντέλο: 06326-PWRCross Ref: 30RZ50

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€54.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μπολτ Ντι.3 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 2 "
Μήκος1 9 / 16 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Βάθος τρύπας1-9 / 16 "
Βάθος νημάτων5 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάDrop-In

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ7318159000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 06326-PWR Expansion Drop-In Anchor, Μέγεθος 3/8 ίντσας, 50 Pk
€54.09 /πακέτο