Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 06228-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/2 Inch Size, 50Pk | AF9RJC 30RZ46

POWERS FASTENERS 06228-PWR Expansion Drop-In Anchor, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9RJC Μοντέλο: 06228-PWRCross Ref: 30RZ46
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
€642.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μπολτ Ντι.1 / 2 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 "
Μήκος2"
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Βάθος τρύπας2"
Βάθος νημάτων13 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάDrop-In

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ7318159000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 06228-PWR Expansion Drop-In Anchor, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 50 Pk
€642.86 /πακέτο