POWERMATIC 1791279DXK Χυτοσίδηρος ξυλουργικής 1 HP 60 Hz | AH7KJZ 36VE15

POWERMATIC 1791279DXK Χυτοσίδηρος αρμού 1 HP 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7KJZ Μοντέλο: 1791279DXKCross Ref: 36VE15

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,493.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJointer
ΚατασκευήΜαντεμένια
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Βάθος κοπής1/2
HP1
Hz60
Χωρίς φορτίο RPM6000
συνολικό ύψος37.5
Συνολικό μήκος66
συνολικό πλάτος24
Γωνία κλίσης45L, 90, 45R
Βάρος εργαλείου313

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 149.4
Ύψος πλοίου (cm)95.25
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ικανότητα σύνδεσης (In.): 6
    • Χωρητικότητα Rabbeting (In.): 1/2
    • Μήκος πίνακα (σε.): 66
    • Πλάτος πίνακα (In.): 7-1 / 4
    • Περικοπές ανά λεπτό: 18,000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάρος εργαλείουΤιμή
POWERMATIC 1791317K Χυτοσίδηρος ξυλείας 1 HP | AH7KKA 36VE16 1791317K1376624317€3,237.53
POWERMATIC 1610082 Χυτοσίδηρος ξυλείας 2 HP | AH7KKB 36VE17 16100822448428744€6,091.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERMATIC 1791279DXK Χυτοσίδηρος αρμού 1 HP 60 Hz
€2,493.74 /μονάδα