Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3521-14.00X1.5D Helical Insert, M14 X 1.50 Μέγεθος κλωστής, 21mm μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι, 5Pk | AE7DCP 5WZR1

POWERCOIL 3521-14.00X1.5D Helical Insert, M14 X 1.50 Μέγεθος νήματος, 21mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DCP Μοντέλο: 3521-14.00X1.5DCross Ref: 5WZR1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού14.3mm
Δωρεάν Coil Dia.17.25mm
Μήκος21mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
ΜέγεθοςM14 x 1.5
Πατήστε ΜεγέθηM14 x 1.50
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο
ΧαρακτηριστικάΕλεύθερο τρέξιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3521-14.00X1.5D Helical Insert, M14 X 1.50 Μέγεθος νήματος, 21mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 5Pk
€8.28 /πακέτο