Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3520-12.00X2.0DSL Helical Insert, M12 X 1.75 Μέγεθος κλωστής, 24mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 5Pk | AE7DVH 5XAF4

POWERCOIL 3520-12.00X2.0DSL Helical Insert, M12 X 1.75 Μέγεθος νήματος, 24mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7DVH Μοντέλο: 3520-12.00X2.0DSLCross Ref: 5XAF4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού12.3mm
Δωρεάν Coil Dia.15.00mm
Μήκος24mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
ΜέγεθοςM12 x 1.75
Πατήστε ΜεγέθηM12 x 1.75
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
ΧαρακτηριστικάΚλείδωμα βιδών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00X2.0DSL Helical Insert, M12 X 1.75 Μέγεθος νήματος, 24mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 5Pk
€6.12 /πακέτο