Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 5WHE7 Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg - Pack Of 100 | AE7ARL

POWER FIRST 5WHE7 Fork Terminal Blue 16 to 14 Awg - Pack of 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ARL Μοντέλο: 5WHE7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό πιρούνι
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςΜπλε
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Θερμ.167 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.866 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος στηρίγματος#6
Τύπος τερματικούΑρχικό
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. Θερμ.Συνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤύπος τερματικούΕύρος καλωδίωνPkg. Ποσ.Τιμή
POWER FIRST 24C913 Fork Terminal 1/4 Inch Red - Πακέτο 100 | AB7VPD 24C913RedΤσακίζω221 βαθμοί F1.0831/4Διπλό πτυχωτό μονωμένο22 έως 16 AWG100€92.27
POWER FIRST 24C931 Fork Terminal 1/4 Inch Blue - Πακέτο 100 | AB7VPT 24C931ΜπλεΤσακίζω221 βαθμοί F1.0831/4Διπλό πτυχωτό μονωμένο16 έως 14 AWG100€90.10
POWER FIRST 24C949 Fork Terminal 1/4 Inch Yellow - Πακέτο 50 | AB7VQG 24C949ΚίτρινοΤσακίζω221 βαθμοί F1.261/4Διπλό πτυχωτό μονωμένο12 έως 10 AWG50€81.80
POWER FIRST 4FRD2 Fork Terminal Red 22 to 16 Awg - Πακέτο 100 | AD7NYK 4 FRD2RedΙούλιος167 βαθμοί F0.953 "#10Αποκλεισμός22 έως 16 AWG100€26.92
POWER FIRST 4FRD3 Fork Terminal Red 22 έως 16 Awg - Πακέτο 100 | AD7NYL 4 FRD3RedΤσακίζω167 βαθμοί F0.866 "#6Κλείδωμα22 έως 16 AWG100€39.38
POWER FIRST 4FRD4 Fork Terminal Red 22 έως 16 Awg - Πακέτο 100 | AD7NYM 4 FRD4RedΤσακίζω167 βαθμοί F0.866 "#10Κλείδωμα22 έως 16 AWG100€42.39
POWER FIRST 4FRD5 Fork Terminal Blue 16 έως 14 Awg - Πακέτο 100 | AD7NYN 4 FRD5ΜπλεΤσακίζω167 βαθμοί F0.886 "#6Κλείδωμα16 έως 14 AWG100€45.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 5WHE7 Fork Terminal Blue 16 to 14 Awg - Pack of 100
€48.56 /πακέτο