Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 5UGN2 Γυναικείο Αποσύνδεση Γυμνό 22 έως 18awg - Πακέτο 100 | AE6PHG

POWER FIRST 5UGN2 Female Disconnect Bare 22 To 18awg - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6PHG Μοντέλο: 5UGN2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση γυναικείας σημαίας
Βαρέλι μέσα Dia.0.067 "
Κωδικός χρώματοςΓυμνός
Υλικό σύνδεσηςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΝ/Α
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΜη μονωμένο
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.44 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος καρτέλας0.187 0.020 x "
Εύρος καλωδίων22 έως 18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθος καρτέλαςΕύρος καλωδίωνPkg. Ποσ.Τιμή
POWER FIRST 5UGK9 Wire Terminal - Πακέτο 100 | AE6PGZ 5 UGK90.087 "0.55 "0.250 0.032 x "16 έως 14 AWG100€16.12
POWER FIRST 5UGN1 Γυναικείο Αποσύνδεση Γυμνό 22 έως 18awg - Πακέτο 100 | AE6PHF 5 UGN10.067 "0.55 "0.250 0.032 x "22 έως 18 AWG100€34.01
POWER FIRST 5UGN3 Wire Terminal - Πακέτο 100 | AE6PHH 5 UGN30.067 "0.45 "0.187 0.020 x "16 έως 14 AWG100€14.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 5UGN2 Female Disconnect Bare 22 To 18awg - Πακέτο 100
€15.36 /πακέτο