Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 5UGL0 Γυναίκα Αποσύνδεση Γυμνό 16 έως 14awg - Πακέτο 100 | AE6PHA

POWER FIRST 5UGL0 Female Disconnect Bare 16 to 14awg - Pack of 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6PHA Μοντέλο: 5UGL0

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναίκα Αποσύνδεση
Βαρέλι μέσα Dia.0.091 "
Κωδικός χρώματοςΓυμνός
Υλικό σύνδεσηςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΝ/Α
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΜη μονωμένο
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.54 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος καρτέλας0.187 0.020 x "
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθος καρτέλαςΕύρος καλωδίωνPkg. Ποσ.Τιμή
POWER FIRST 5UGK8 Γυναικείο Αποσύνδεση Γυμνό 16 έως 14awg - Πακέτο 100 | AE6PGY 5 UGK80.091 "0.59 "0.250 0.032 x "16 έως 14 AWG100€16.92
POWER FIRST 5UGN7 Γυναίκα Αποσύνδεση Γυμνό 12 έως 10 Awg - Πακέτο 50 | AE6PHM 5 UGN70.134 "0.66 "0.250 0.032 x "12 έως 10 AWG50€12.85
POWER FIRST 5WHC4 Θηλυκό Αποσύνδεση Bare 22 έως 16awg - Πακέτο 100 | AE7AQL 5WHC40.067 "0.54 "0.187 0.020 x "22 έως 16 AWG100€19.48
POWER FIRST 5WHC5 Female Disconnect Bare 22 to 16awg - Πακέτο 100 | AE7AQM 5WHC50.067 "0.59 "0.250 0.032 x "22 έως 16 AWG100€14.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 5UGL0 Female Disconnect Bare 16 to 14awg - Pack of 100
€13.83 /πακέτο