Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 2VLT6 Περιστροφικός διακόπτης Sp4t 6 Συνδέσεις | AC3QYA

POWER FIRST 2VLT6 Περιστροφικός διακόπτης Sp4t 6 Συνδέσεις

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3QYA Μοντέλο: 2VLT6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφικός διακόπτης
Αξιολόγηση επαφών AC13A @ 125V, 6.5A @ 250V
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSP4T
Τρύπα συναρμολόγησης1 / 2 "
Αριθμός συνδέσεων6
Θερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΈως 85 βαθμούς Γ
Μήκος μίσχου0.25 "
Λειτουργία διακόπτηOff / On / On / On / On
ΤερματικάΚολλητήρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536509025
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός συνδέσεωνΛειτουργία διακόπτηΤιμή
POWER FIRST 2VLR8 Περιστροφικός διακόπτης Sp3t 5 Συνδέσεις | AC3QXU 2VLR8SP3T5Off / On / On / On€14.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 2VLT6 Περιστροφικός διακόπτης Sp4t 6 Συνδέσεις
€17.06 /μονάδα