Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 26X001 Inverter 12vdc 750w 2 Πρίζες | AB8QTP

POWER FIRST 26X001 Inverter 12vdc 750w 2 Πρίζες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QTP Μοντέλο: 26X001
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
€221.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιστροφέας
Υπόθεση ΥλικόABS
σύνδεσηΣκληρόσυρμα
Βάθος2.52 "
Ύψος9.45 "
Τάση Εισόδου12 VDC
ΥλικόABS
Αριθμός καταστημάτων2
Τύπος εξόδουΤυπική έξοδος 3-Prong
Τάση εξόδου120 VAC
Βατ εξόδου750
Μέγιστη ισχύς εξόδου1500W
Πλάτος5.51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8504409570
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Δοχείο NEMA (5-15R)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Παρέχει συνεχώς ισχύ έως και 750W 110VAC από οποιαδήποτε μπαταρία 12V ή πηγή DC αυτοκινήτου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΒάθοςΎψοςΑριθμός καταστημάτωνΠλάτοςΤιμή
POWER FIRST 26W998 Inverter 12vdc 200w 2 Πρίζες | AB8QQD 26W998Ελαφρύτερο βύσμα / Hardwire2.17 "6.81 "24.21 "€81.95
POWER FIRST 26W999 Inverter 12vdc 400w 2 Πρίζες | AB8QQE 26W999Ελαφρύτερο βύσμα / Hardwire2.17 "7.09 "24.53 "€80.99
POWER FIRST 26X005 Inverter 12vdc 100w 1 Έξοδος | AB8QTU 26X005Αναπτήρας1.5 "5.51 "12.68 "€41.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 26X001 Inverter 12vdc 750w 2 Πρίζες
€221.18 /μονάδα