Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 24C944 Ring Terminal 3/8 Inch 16-14 Awg - Πακέτο 100 | AB7VQC

POWER FIRST 24C944 Τερματικός δακτυλίου 3/8 ιντσών 16-14 Awg - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VQC Μοντέλο: 24C944
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
€49.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςΜπλε
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.22 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΔιπλό πτυχωτό μονωμένο
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματικούΚωδικός χρώματοςΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Μέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΡαφήΜέγεθος στηρίγματοςPkg. Ποσ.Τιμή
POWER FIRST 24C831 Flange Spade 16-14 Awg # 4 - Πακέτο 100 | AB7VLD 24C831--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6000.5 "Συγκολλημένος#4100€23.27
POWER FIRST 24C835 Flange Spade 16-14 Awg 0.79 ίντσες - Πακέτο 100 | AB7VLE 24C835--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6000.86 "Συγκολλημένος1 / 4 "100€34.49
POWER FIRST 24C836 Flange Spade 16-14 Awg 5-16 Inch - Πακέτο 100 | AB7VLF 24C836--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6000.86 "Συγκολλημένος5 / 16 "100€31.24
POWER FIRST 24C837 Flange Spade 16-14 Awg 0.78 ίντσες - Πακέτο 100 | AB7VLG 24C837--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6001"Συγκολλημένος3 / 8 "100€43.61
POWER FIRST 24C838 Flange Spade 16-14 Awg 0.55 Inch - Πακέτο 100 | AB7VLH 24C838--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6001.2 "Συγκολλημένος1 / 2 "100€20.53
POWER FIRST 24C938 Ring Terminal 16-14 Awg # 4 - Πακέτο 100 | AB7VPZ 24C938Διπλό πτυχωτό μονωμένοΜπλεVinyl221 βαθμοί F600V0.72 "Χτυπημένος#4100€30.20
POWER FIRST 24C942 Ring Terminal 16-14 Awg - Πακέτο 100 | AB7VQA 24C942Διπλό πτυχωτό μονωμένοΜπλεVinyl221 βαθμοί F600V1.07 "Χτυπημένος1 / 4 "100€69.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 24C944 Τερματικός δακτυλίου 3/8 ιντσών 16-14 Awg - Πακέτο 100
€49.10 /πακέτο