DAYTON Ανεμιστήρες ολόκληρου του σπιτιού, 2 ταχύτητες, τοποθετημένοι στην οροφή, λεπίδα 24 ιντσών


Φίλτρα
Κάλυψη: 800 Τετραγωνικά πόδια , Βάθος: 30 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Θέση τοποθέτησης: Οροφή , Φάση: 1 , Μήκος καλωδίου ρεύματος: Hardwired , Διάμετρος προπέλας: 24 " , Υλικό έλικας: Ατσάλι , Απαιτεί: Κλείστρο οροφής , Ταχύτητα: 2 , Τάση: 115 , Πλάτος: 30 "
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΛεπίδεςΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνΧαρακτηριστικάWattsΥψηλή CFMΤαχύτητα ανεμιστήραΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3 EAU1
32.0/1.5ΜανίκιDirect Drive220/1704700840/6259"€774.09
B
2ΕΑΧ5
46.7/4.6ΜπάλαΖώνη οδήγησης335/2105600560/37015 "€857.97

Ανεμιστήρες ολόκληρου του σπιτιού, 2 ταχύτητες, τοποθετημένοι στην οροφή, λεπίδα 24 ιντσών

Οι ανεμιστήρες ολόκληρου του σπιτιού του Dayton είναι τοποθετημένοι στο ταβάνι για να βγάλουν ζεστό και υγρό αέρα και να προσφέρουν δροσερό αέρα για αερισμό χώρων σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Έχουν γαλβανισμένη χαλύβδινη κατασκευή με έλικες από ατσάλινη λεπίδα 3/4 για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή. Διαθέτουν είτε κινητήρες με ιμάντα που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις στροφές rpm, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα ή με κινητήρες που συνδέονται απευθείας με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ανεμιστήρων, διαθέσιμο σε εξόδους ισχύος 1/4 και 1/3 hp.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;