DAYTON 3EAU1 Ολόκληρος ο ανεμιστήρας 24 ιντσών Direct Dr 120 V | AC8VHQ

DAYTON 3EAU1 Ανεμιστήρας ολόκληρου σπιτιού 24 ιντσών Direct Dr 120 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VHQ Μοντέλο: 3EAU1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€774.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόκληρος ο ανεμιστήρας σπιτιού
Ενισχυτές2.0/1.5
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Υψηλή CFM4700
CFM χαμηλή3500
Κάλυψη800 Τετραγωνικά πόδια
Βάθος30 "
Ταχύτητα ανεμιστήρα840/625
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
HP1/4
Hz60
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύοςHardwired
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΚλείστρο οροφής
Ταχύτητα2
ΧαρακτηριστικάDirect Drive
Τάση115
Watts220/170
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)43.69
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλείστρο οροφής (3C510, 4C224)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΛεπίδεςΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνΧαρακτηριστικάWattsΥψηλή CFMΤαχύτητα ανεμιστήραΎψοςΤιμή
DAYTON 2EAX5 Ολόκληρος ο ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 Volt | AB9NFP 2ΕΑΧ546.7/4.6ΜπάλαΖώνη οδήγησης335/2105600560/37015 "€857.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3EAU1 Ανεμιστήρας ολόκληρου σπιτιού 24 ιντσών Direct Dr 120 V
€774.09 /μονάδα