Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 24C862 Ring Terminal 1/2 Inch 26-22 Awg - Πακέτο 500 | AB7VMD

POWER FIRST 24C862 Τερματικός δακτυλίου 1/2 ιντσών 26-22 Awg - Πακέτο 500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VMD Μοντέλο: 24C862

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Υλικό σύνδεσηςΕπιχρυσωμένος χαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΜη μονωμένο
Μέγιστη. Θερμ.1200 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600
Συνολικό μήκος0.6 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος στηρίγματος#6
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Εύρος καλωδίων26 έως 22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)0.36
Μήκος πλοίου (cm)1.2
Πλάτος πλοίου (cm)0.8
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςPkg. Ποσ.Τιμή
POWER FIRST 24C793 Ring Terminal 26-22 Awg # 8 - Πακέτο 500 | AB7VKM 24C7930.6 "#8500€51.94
POWER FIRST 24C863 Ring Terminal 26-22 Awg # 10 - Πακέτο 500 | AB7VME 24C8630.61 "#10500€72.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 24C862 Τερματικός δακτυλίου 1/2 ιντσών 26-22 Awg - Πακέτο 500
€52.88 /πακέτο